plaquita de fresado simmill PM, fresado de roscas métricas ISO, perfil parcial, P=0,4-0,5 mm, a partir del tamaño de rosca M10

Número de artículo: PM7.MT.0405.01 M X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo PM7.MT.0405.01 M X800
EAN / GTIN 4069769215175
Número del fabricante A64ZX800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill PM
Fresado de roscas métricas ISO, perfil parcial
P=0,4-0,5 mm, a partir de tamaño de rosca M10

Parámetros técnicos:

  • w = 0,03 mm (tolerancia +0,02)
  • Alternativamente a partir del diámetro nominal = 7,90 mm
  • Paso (desde) = 0,40 mm
  • Paso (hasta) = 0,50 mm
  • S = 2,95 mm
  • tmáx = 0,35 mm
  • ØDS = 6,70 mm
  • ZEFP = 3
  • A partir de tamaño de rosca = M10
  • b = 3,15 mm