plaquita de fresado simmill PM, fresado de ranuras, de hendiduras y de ranuras, anchura=1 mm, profundidad mínima=7 mm, tmáx=0,6 mm

Número de artículo: PM7.0100.00 S X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo PM7.0100.00 S X800
EAN / GTIN 4069769215021
Número del fabricante A635X800
Número L L23830 101459
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill PM
Ranurado, tronzado y fresado de ranuras
w=1 mm, Dmin=7 mm, tmax=0,6 mm

Parámetros técnicos:

  • R = 0,0 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 7,0 mm
  • tmáx = 0,6 mm
  • S = 3,15 mm
  • ØDS = 6,70 mm
  • ZEFP = 3
  • w = 1,0 mm (tolerancia +0,02)