Juego de adaptadores en caja de plástico

Número de artículo: PK2346/6
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
Tipo de producto Adaptador

Identificación y clasificación

Número de artículo PK2346/6
EAN / GTIN 4991644219346
Número del fabricante PK2346/6
Número L L60050 6155
Fabricante/responsable Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descripción

Descripción:

  • Longitud/Amplio/Altura: 150X105X35 mm
  • 2233A, 3322A, 3344A, 4433A, 4466A, 6644A
  • Superficie: cromado
  • Material: Cromo Molibdeno