Paquete de software de balanza PCJ 600-2M-Prepack, rango de pesaje 600 g, legibilidad 10 mg

Número de artículo: PCJ 600-2M-Prepack
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
Número de artículo PCJ 600-2M-Prepack
EAN / GTIN 4045761484108
Número del fabricante PCJ 600-2M-Prepack
Fabricante/responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Descripción:

  • La balanza de precisión KERN PCJ y EasyTouch PrePack ofrecen conjuntamente la solución ideal para procesos de envasado final. Las normativas legales permiten realizar únicamente controles aleatorios en lugar de un control de peso al 100 % en alimentos envasados a máquina. Para ello se requiere una balanza precisa y un cálculo estadístico complejo. Esta solución integral para procesos de envasado final combina ambos requisitos en una aplicación fácil de usar.
  • Con EasyTouch SET-17 PrePack se pueden realizar todo tipo de controles de envasado final. Después de cada control, el software muestra claramente si el resultado es «correcto» o «incorrecto». Además, permite ajustar la cantidad de llenado o envasado para reducir al mínimo las pérdidas por sobrellenado.
  • Como alternativa a los controles aleatorios, el software también permite un control del 100 % de todos los productos envasados, incluido el etiquetado individual de precios. Para ello, EasyTouch ofrece una potente función de impresión de etiquetas que se ejecuta de forma completamente automática en segundo plano durante la producción.
  • Incluido en el paquete: Balanza de precisión KERN PCJ 600-2M, software EasyTouch SET-01 Base, software EasyTouch SET-17 PrePack, adaptador de interfaz USB KERN KUP-03

Nota:

  • Para aplicaciones sujetas a calibración, solicite la calibración (evaluación de conformidad según NAWI 2014/31/UE) al mismo tiempo, ya que no es posible realizar una primera calibración a posteriori. Para la calibración necesitamos la dirección completa del lugar de instalación.