Casco Endurance con porta distintivo Red R

Número de artículo: PB55RER
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
  • Propiedad del casco: Schutzeigenschaft bis -30 °C
  • Regulación de la amplitud: Exento de silicona
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
Propiedad del casco Schutzeigenschaft bis -30 °C
Color rojo
Material cubierta del casco ABS
Norma DIN EN 397
Regulación de la amplitud Exento de silicona
Resistencia al frío -30 °C
Suspensión textil de 6 puntos
Tipo de producto Schutzhelm

Identificación y clasificación

Número de artículo PB55RER
EAN / GTIN 5036108330874
Número del fabricante PB55RER
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

El casco Endurance con porta distintivo está creado sobre nuestro exitoso casco Endurance PS55. Sus innovadores detalles adicionales incluyen un dispositivo porta-identificación que está soldado por ultrasonidos a la cubierta de ABS del casco. Fabricada con policarbonato resistente a la llama, la ventana porta-identificación tiene una apertura deslizante para una fácil colocación y mantenimiento de tarjetas de identidad. Ideal para identificación e información sobre el usuario y acceso por tarjetas electrónicas. Con barboquejo de 4 puntos incluido y aireado para un mayor flujo de aire.,

Característica:

  • Cubierta de casco aireada para permitir la circulación de aire refrescando la cabeza del usuario
  • Porta-identificación, para una colocación fácil de su tarjeta de identidad
  • Reconocimiento instantáneo del usuario/portador
  • Información segura
  • Arnés textil de suspensión de 6 puntos para mayor seguridad y comodidad del usuario
  • Compatible con las orejeras con clip PW47 y PS47
  • Compatible con el soporte de pantalla para casco PS58
  • Banda ajustable para la cabeza con sistema de rueda
  • Barboquejo incluido
  • Hasta 7 años de vida útil desde la fecha de fabricación (siempre que no tenga daños)
  • Deformación lateral
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN 397 (-30°C/+50°C, LD)

Material:

Material: ABS; Policarbonato;