LIMA PLANA BASTA 250MM CON MANGO

Número de artículo: PAM.B250EMA
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
Tipo de producto Lima de taller

Identificación y clasificación

Número de artículo PAM.B250EMA
EAN / GTIN 3148518598866
Número del fabricante PAM.B250EMA
Número L L60130 7627
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: Lima plana a tope
  • 2 caras con corte transversal
  • 1 filo con corte simple
  • 1 filo liso
  • Mango de plástico ergonómico
  • Resistente a los disolventes más agresivos utilizados en el taller
  • Recomendada para el mecanizado de acero, fundición, latón y plásticos duros.

Característica:

  • E x E1 [mm]: 6 x 25
  • L [mm]: 250
  • [g]: 340