Linterna de alta potencia con cabezal enfocable Negro 0

Número de artículo: PA81BKR
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo PA81BKR
EAN / GTIN 5036108444571
Número del fabricante PA81BKR
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • Esta potente linterna frontal enfocable ofrece varios ajustes de luz y una luminosidad de hasta 800 lúmenes para su uso en entornos extremadamente oscuros.
  • Dispone de una función de enfoque para un haz de luz estrecho y corto.
  • Dispone de control de inclinación y es resistente al polvo y al agua según la norma IP44.

Característica:

  • Ángulo de inclinación ajustable para diferentes posiciones de trabajo
  • Compartimento para pilas situado en la parte trasera para un equilibrio óptimo
  • Brillo 800 lúmenes
  • Distancia del haz: 150 m
  • Incluye cable de carga USB a USB tipo C.
  • Se suministra con 2 baterías recargables de iones de litio de 1200 mAh.
  • Objetivo zoom telescópico para la transición de la luz difusa a la luz focalizada
  • Luz trasera roja para mayor visibilidad hacia atrás
  • Tiempo de recarga: 3 horas.
  • Tiempo de funcionamiento 2 horas a alta potencia, 5 horas a baja potencia
  • IP44 Protección contra el polvo y el agua
  • Función de parpadeo alto-bajo
  • Caja de venta como soporte de presentación
  • Nuevo modelo

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra