EAGLE PRO FFP3 Dolomit Mascarilla plegable para partículas finas con válvula (paquete de 10) Blanco 0

Número de artículo: P393WHR
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
Número de artículo P393WHR
EAN / GTIN 5036108505630
Número del fabricante P393WHR
Número L L01840 113536
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • Máscara plegable innovadora y compacta con 7 piezas dinámicas para un movimiento facial óptimo y una comodidad máxima.
  • Con válvula y relleno de espuma para mayor comodidad.
  • Prueba opcional de obstrucción DOLOMITE
  • La bolsa de polietileno individual y la forma especialmente plana facilitan el almacenamiento y hacen que la mascarilla sea apta para máquinas automáticas.
  • Entre las nuevas funciones se incluyen un cierre de palanca para un ajuste óptimo y un ajuste del cinturón sin abrazaderas.

Característica:

  • Fijación ergonómica de 7 puntos que se adapta a diferentes formas faciales.
  • Ajustador basculante en cada diadema para un ajuste óptimo
  • Cintas para la cabeza soldadas por ultrasonidos
  • Válvula de exhalación de alto rendimiento para reducir el calor y proporcionar comodidad cuando se utiliza la máscara en condiciones de calor y humedad.
  • Forma flexible que permite plegar la mascarilla de forma plana.
  • Envasado individualmente en bolsas reutilizables higiénicas.
  • Puente nasal ajustable para un mejor ajuste y menos empañamiento de las gafas.
  • Acolchado de espuma alrededor del puente nasal para mayor comodidad.
  • Prueba de cierre opcional Dolomit (D) para una mayor comodidad respiratoria y un rendimiento de filtración más duradero.
  • Caja de venta como soporte de presentación
  • Embalaje personalizado para máquinas expendedoras
  • Certificado CE
  • CE-CAT III
  • Nuevo modelo