plaquita de fresado simmill PX, fresado de chaflanes, ambas caras, ángulo=45°, tmáx=0,8 mm, Dmín=12 mm

Número de artículo: P12.4545.35 F X510
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo P12.4545.35 F X510
EAN / GTIN 4069769214710
Número del fabricante ABG0X510
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill PX
Chaflanes de fresado, ambos lados
Ángulo=45°, tmáx=0,8 mm, Dmín=12 mm

Parámetros técnicos:

  • ØDmin (agujero mín.) = 12,0 mm
  • ZEFP = 3
  • w = 1,2 mm
  • b = 3,50 mm
  • S = 1,8 mm
  • tmáx = 0,8 mm
  • ØDS = 11,7 mm
  • κ = 45°