plaquita de fresado simmill PX, fresado de roscas métricas ISO, perfil parcial, P=1-2 mm, a partir del tamaño de rosca M14

Número de artículo: P12.0720.01 M X510
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo P12.0720.01 M X510
EAN / GTIN 4069769214208
Número del fabricante ANJZX510
Número L L23830 101667
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill PX
Fresado de roscas métricas ISO, perfil parcial
P=1-2 mm, a partir de tamaño de rosca M14

Parámetros técnicos:

  • S = 2,8 mm
  • b = 3,6 mm
  • A partir de tamaño de rosca = M14
  • Paso (desde) = 1,0 mm
  • Paso (hasta) = 2,0 mm
  • w = 0,13 mm
  • tmáx = 1,25 mm
  • ØDS = 11,7 mm
  • ZEFP = 3