plaquita de fresado simmill PX, fresado de ranuras de radio completo, w=1,575 mm, R=0,787 mm, Dmin=12 mm, tmax=2,5 mm

Número de artículo: P12.0031.62 V X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo P12.0031.62 V X800
EAN / GTIN 4069769213232
Número del fabricante A3YNX800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill PX
Fresado de ranuras de radio completo
w=1,575 mm, R=0,787 mm, Dmin=12 mm, tmax=2,5 mm.

Parámetros técnicos:

  • R = 0,787 mm
  • w = 1,575 mm (tolerancia +0,03)
  • ØDmin (agujero mín.) = 12,0 mm
  • tmáx = 2,5 mm
  • ZEFP = 3
  • S = 3,5 mm
  • ØDS = 11,7 mm