plaquita de fresado simmill PX, fresado de chaflanes, ambas caras, ángulo=45°, tmáx=1 mm, Dmín=10 mm

Número de artículo: P10.4545.35 F X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo P10.4545.35 F X800
EAN / GTIN 4069769212853
Número del fabricante AJHXX800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill PX
Chaflanes de fresado, ambos lados
Ángulo=45°, tmáx=1 mm, Dmín=10 mm

Parámetros técnicos:

  • κ = 45°
  • w = 0,9 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDmin (agujero mín.) = 10,0 mm
  • b = 3,50 mm
  • S = 1,8 mm
  • tmáx = 1,0 mm
  • ØDS = 9,7 mm