mango de fresado simturn PX, acero, mango redondo, DIN 1835 B, IKZ, D= mm, L2=15 mm, D1=6 mm

Número de artículo: P10.1206.15 B ST
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo P10.1206.15 B ST
EAN / GTIN 4069769212341
Número del fabricante AK28
Número L L23830 153
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Mango de fresado SIMTEK simmill PX
Acero, mango redondo, DIN 1835 B, IKZ
D= mm, L2=15 mm, D1=6 mm

Parámetros técnicos:

  • Destornillador = T8F
  • ØD1 = 6,0 mm
  • Con alimentación de refrigerante = Sí / Sí
  • L1 = 74,0 mm
  • ØDg6 = 12,0 mm
  • L2 = 15,0 mm
  • Tornillo = ATK3