plaquita de fresado simmill PX, fresado de roscas métricas ISO, perfil completo, H1=0,54 mm, P=1 mm

Número de artículo: P10.0510.02 M X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo P10.0510.02 M X800
EAN / GTIN 4069769211962
Número del fabricante AXX5X800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill PX
Fresado de roscas métricas ISO, perfil completo
H1=0,54 mm, P=1 mm

Parámetros técnicos:

  • S = 3,0 mm
  • ØDS = 9,7 mm
  • b = 3,6 mm
  • w = 0,13 mm
  • ZEFP = 3
  • Paso (desde) = 1,0 mm
  • H1 = 0,54 mm
  • A partir de diámetro nominal de rosca = 11,56 mm
  • A partir de tamaño de rosca = M14