plaquita de fresa simmill PX, fresado general de ranuras, forma de ranura recta, w=2 mm, R=0,2 mm, Dmin=10 mm, tmax=1,5 mm

Número de artículo: P10.0200.02 G X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo P10.0200.02 G X800
EAN / GTIN 4069769211580
Número del fabricante ABGQX800
Número L L23830 463
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill PX
Fresado general de ranuras, forma de ranura recta
w=2 mm, R=0,2 mm, Dmin=10 mm, tmax=1,5 mm.

Parámetros técnicos:

  • tmáx = 1,5 mm
  • ZEFP = 3
  • S = 3,5 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 10,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 2,0 mm (tolerancia +0,02)
  • ØDS = 9,7 mm