simmill PX mango de fresa, metal duro, mango redondo, DIN 6535 HA, IKZ, D=12,7 mm, L2=21 mm, D1=6 mm

Número de artículo: P10.0.500.06.21 A HM
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo P10.0.500.06.21 A HM
EAN / GTIN 4069769211740
Número del fabricante AE25
Número L L23830 2167
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Mango de fresado SIMTEK simmill PX
Metal duro, mango redondo, DIN 6535 HA, IKZ
D=12,7 mm, L2=21 mm, D1=6 mm

Parámetros técnicos:

  • Destornillador = T8F
  • Tornillo = ATK3
  • L1 = 80,0 mm
  • L2 = 21,0 mm
  • ØDh6 = 12,70 mm
  • ØD1 = 6,0 mm