plaquita de fresado simmill PX, fresado de roscas métricas ISO, perfil parcial, P=1-1,75 mm, a partir del tamaño de rosca M12

Número de artículo: P06.0510.01.10 M X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo P06.0510.01.10 M X800
EAN / GTIN 4069769209921
Número del fabricante AU7QX800
Número L L23830 1107
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill PX
Fresado de roscas métricas ISO, perfil parcial
P=1-1,75 mm, a partir de tamaño de rosca M12

Parámetros técnicos:

  • ZEFP = 6
  • A partir de tamaño de rosca = M12
  • Paso (desde) = 1,0 mm
  • Paso (hasta) = 1,75 mm
  • b = 3,2 mm
  • S = 2,4 mm
  • w = 0,13 mm
  • tmáx = 1,08 mm
  • ØDS = 9,8 mm