Estereomicroscopio - Set digital OZP 558C825

Número de artículo: OZP 558C825
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
Tipo de producto Estereoscopio

Identificación y clasificación

Número de artículo OZP 558C825
EAN / GTIN 4045761228597
Número del fabricante OZP 558C825
Número L L40250 3449
Fabricante/responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Descripción:

  • Los microscopios estereoscopicos de la serie OZP-5 son disponible también como solución integral digital con cámera con C-Mount adaptada para poder realizar exámenes en directo. Lógicamente, se incluye el adaptador C-Mount correspondiente
  • El microscopio estereoscópico con zoom OZP-5 de KERN se caracteriza por un extraordinario rango de aumento y una forma robusta y ergonómica que permite trabajar durante muchas horas de forma fácil y sin cansarse
  • La cámara adaptada mediante C-Mount está disponible en diversos modelos y es de uso universal
  • Encontrará información detallada sobre cada componente en la descripción del producto correspondiente de cada artículo
  • El ámbito de suministro incluye una capota de protección contra el polvo, portaoculares de goma, así como instrucciones de uso en varios idiomas

Característica:

  • Sistema óptico: Óptica Greenough
  • Iluminación regulable independiente
  • Distribución de la trayectoria óptica: 100:0
  • Compensación de dioptrías a ambos lados
  • Ocular: HWF 10×/∅ 23 mm
  • Caballete: Pie
  • Iluminación: LED de 3W (iluminación incidente y de transmisión)
  • Tubo inclinado a 35°
  • Proporción de ampliación: 9,2:1
  • Distancia interpupilar 52 - 76 mm
  • Campo visual: ∅ 38,3 – 4,2 mm
  • Columna: 0,6× – 5,5×
  • Resolución de la cámara 5,1 MP

Descargas y documentos

Productos adecuados