VASO 1/2 IMPACTO MACHO HEXA 12MM

Número de artículo: NSHM.12
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/2
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Tipo de producto Carraca

Identificación y clasificación

Número de artículo NSHM.12
EAN / GTIN 3148517879157
Número del fabricante NSHM.12
Número L L60130 3098
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • A [mm]: 12
  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 75
  • L1 [mm]: 25
  • 6 bordes [mm]: 6
  • BA: BA.20A
  • GA: GA.20A
  • [g]: 120

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra