VASO 1/2 IMPACTO -12C - 28MM

Número de artículo: NSD.28B
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/2
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
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Tipo de producto Carraca

Identificación y clasificación

Número de artículo NSD.28B
EAN / GTIN 3662424012747
Número del fabricante NSD.28B
Número L L60130 11492
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • A [mm]: 28
  • d [mm]: 38
  • d1 [mm]: 39,8
  • L [mm]: 46
  • L1 [mm]: 16,7
  • [g]: 267