MODULO ESPUMA 200C

Número de artículo: MODM.MI6
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
Tipo de producto Armario colgante

Identificación y clasificación

Número de artículo MODM.MI6
EAN / GTIN 3148518195348
Número del fabricante MODM.MI6
Número L L60130 7110
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Módulo - Herramientas de impacto 7 piezas

Volumen de suministro:

  • Martillo de montador con mango de material compuesto, 40 mm: 200C.40
  • Martillo de plástico, inserto de acero, 32 mm: 208A.32 CBA
  • Punzón central de precisión: 256.6
  • Escorte plano con mango, 190 mm: 263.G19
  • Disparador con mango 249.G: 4 - 5 - 6 mm
  • Inserto de espuma PM.MODMI6