MODULE DE DOUILLES POUR CULASSES

Número de artículo: MOD.SHPB
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo MOD.SHPB
EAN / GTIN 3662424093098
Número del fabricante MOD.SHPB
Número L L60130 9518
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Bit del módulo fijado

Característica:

  • Peso: 2,30kg

Volumen de suministro:

  • SX.LA 40 - 45 - 55 - 70 (longitud 140mm)
  • SHP.LA 6 - 7 - 8 (longitud 100mm), SHP.5ELA 5 (longitud 180mm)
  • SV.L 9, SV.LB 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 (longitud 100mm)
  • Inserto XL: PL.L336B

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra