MOD VASO 1/4' 6P MM R.161B 52PC

Número de artículo: MOD.R161-46
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
Tipo de producto Armario colgante

Identificación y clasificación

Número de artículo MOD.R161-46
EAN / GTIN 3662424075995
Número del fabricante MOD.R161-46
Número L L60130 8731
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Compatible con el sistema de archivo modular de FACOM:- Se adapta a CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ carro de taller y MBOX.Caja L Contiene: 1 carraca reversible de 1/4″ de densidad: R.161B.
  • 10 vasos de 1/4″, hexagonales, métricos: R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
  • 2 extensiones 1/4″: L 55 mm
  • R.209
  • - L 150 mm
  • R.215
  • .
  • 1 cardán 1/4″: R.240A.
  • 1 mango deslizante 1/4″: R.120A.
  • 1 mango de destornillador 1/4″: R.236A.
  • 1 adaptador para vasos de 1/4″ con anillo de resorte estándar para insertos de 1/4″ - 6,35 mm: R.235.
  • 18 insertos - accionamiento de 1/4″ - 6,35 mm - L 25 mm:
  • EP.1T para tornillos de cabeza ranurada en cruz Phillips®: PH1 - PH2 - PH3.
  • ED.1T para tornillos de cabeza ranurada en cruz Pozidriv®: PZ1 - PZ2.
  • ES.1T para tornillos de cabeza ranurada: 6,5 - 8,0 mm.
  • EH.1 para tornillos hexagonales métricos: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm.
  • EXR.1 para tornillos Resistorx®: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT30 - TT40.
  • Llaves de 9 espigas con cabeza esférica, métricas, en juego
  • 83SH.JPAA /: 83SH. 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm.
  • 8 llaves de espiga Torx® en un juego
  • 89S.JP8A /: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45.
  • Placa conformada en caliente L
  • 420 x 188 mm /: PL.658.