Plaquita indexable simmill K2, fresado de ranuras para arandelas de seguridad, ancho nominal = 3,15 mm, anchura = 3,29 mm, R = 0,2 mm

Número de artículo: MK2.A.0315.02 GR X708
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo MK2.A.0315.02 GR X708
EAN / GTIN 4069769207545
Número del fabricante AW0UX708
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita indexable SIMTEK simmill K2
Fresado de ranuras de circlips
Anchura nominal = 3,15 mm, w = 3,29 mm, R = 0,2 mm

Parámetros técnicos:

  • S = 4,1 mm
  • tmáx = 3,0 mm
  • Anchura nominal de la ranura = 3,15 mm
  • w = 3,29 mm (tolerancia -0,02)
  • R = 0,2 mm
  • Número de filos de corte = 2

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra