Plaquita indexable simmill K2, fresado de ranuras para arandelas de seguridad, ancho nominal = 3,15 mm, anchura = 3,29 mm, R = 0,2 mm

Número de artículo: MK2.A.0315.02 GR X408
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Número de artículo MK2.A.0315.02 GR X408
EAN / GTIN 4069769207521
Número del fabricante AW0UX408
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita indexable SIMTEK simmill K2
Fresado de ranuras de circlips
Anchura nominal = 3,15 mm, w = 3,29 mm, R = 0,2 mm

Parámetros técnicos:

  • Número de filos de corte = 2
  • w = 3,29 mm (tolerancia -0,02)
  • Anchura nominal de la ranura = 3,15 mm
  • R = 0,2 mm
  • S = 4,1 mm
  • tmáx = 3,0 mm