plaquita intercambiable simmill K2, fresado de ranuras de anillos de retención, anchura nominal1,85 mm, anchura=1,99 mm, R=0,2 mm

Número de artículo: MK2.A.0185.02 GR X808
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo MK2.A.0185.02 GR X808
EAN / GTIN 4069769207217
Número del fabricante AXB6X808
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita indexable SIMTEK simmill K2
Fresado de ranuras de circlips
Anchura nominal = 1,85 mm, w = 1,99 mm, R = 0,2 mm

Parámetros técnicos:

  • tmáx = 3,0 mm
  • Número de filos de corte = 2
  • S = 4,1 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 1,99 mm (tolerancia -0,02)
  • Anchura nominal de la ranura = 1,85 mm