plaquita de fresado simmill H2, fresado de ranuras, espigas y ranuras, An=1,5 mm, R=0,05 mm

Número de artículo: MH2.150.005 GG X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo MH2.150.005 GG X800
EAN / GTIN 4069769205855
Número del fabricante A2DMX800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill H2
Fresado de ranuras, espigas y ranuras
w=1,5 mm, R=0,05 mm

Parámetros técnicos:

  • h = 5,50 mm
  • S = 1,15 mm
  • w = 1,50 mm (tolerancia ±0,01)
  • R = 0,05 mm