fresa simmill AX, fresado de roscas métricas ISO, perfil macizo, Dmin=M6 mm, P=1, L2=16

Número de artículo: MA4.MT10.C.02.16.06 AM X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo MA4.MT10.C.02.16.06 AM X800
EAN / GTIN 4069769205435
Número del fabricante AZ3JX800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Fresa SIMTEK simmill AX
Metr. Fresado de roscas ISO, perfil completo
Dmin=M6 mm, P=1, L2=16

Parámetros técnicos:

  • S = 0,6 mm
  • Paso (desde) = 1,0 mm
  • L1 = 68,0 mm
  • H1 = 0,54 mm
  • ØDS = 4,2 mm
  • ØD1 = 2,80 mm
  • Rosca estándar = Sí / Sí
  • ZEFP = 4
  • ØDh6 = 6,0 mm
  • L2 = 16,0 mm
  • A partir de tamaño de rosca = M6
  • w = 0,12 mm
  • A partir de diámetro nominal de rosca = 5,81 mm