fresa simmill AX, fresado de roscas métricas ISO, perfil macizo, Dmin=M5 mm, P=0,8, L2=12

Número de artículo: MA4.MT08.C.02.12.06 AM X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo MA4.MT08.C.02.12.06 AM X800
EAN / GTIN 4069769204919
Número del fabricante A5N1X800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Fresa SIMTEK simmill AX
Metr. Fresado de roscas ISO, perfil completo
Dmin=M5 mm, P=0,8, L2=12

Parámetros técnicos:

  • H1 = 0,43 mm
  • A partir de tamaño de rosca = M5
  • A partir de diámetro nominal de rosca = 4,67 mm
  • L2 = 12,0 mm
  • ØDh6 = 6,0 mm
  • ØDS = 3,6 mm
  • L1 = 58,0 mm
  • Paso (desde) = 0,80 mm
  • S = 0,6 mm
  • w = 0,09 mm
  • ZEFP = 4
  • Rosca estándar = Sí / Sí
  • ØD1 = 2,40 mm