simmill AX Plaquita para fresado, rosca métrica ISO estándar, P=0,7-0,8 mm, a partir de tamaño de rosca=M4, L2=9,1 mm

Número de artículo: MA4.MT07.C.01.09.05 AM X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo MA4.MT07.C.01.09.05 AM X800
EAN / GTIN 4069769204735
Número del fabricante AX1AX800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill AX
Rosca normal ISO métrica
P=0,7-0,8 mm, a partir de tamaño de rosca=M4, L2=9,1 mm

Parámetros técnicos:

  • L1 = 44,0 mm
  • S = 0,4 mm
  • tmáx = 0,46 mm
  • ØDS = 2,70 mm
  • ØD1 = 1,58 mm
  • ZEFP = 4
  • ØDh6 = 5,0 mm
  • L2 = 9,1 mm
  • Paso (hasta) = 0,80 mm
  • Paso (desde) = 0,70 mm
  • A partir de tamaño de rosca = M4
  • w = 0,08 mm