simmill AX Plaquita para fresado, rosca métrica ISO estándar, P=0,5-0,6 mm, a partir de tamaño de rosca=M3, L2=7,1 mm

Número de artículo: MA4.MT05.C.01.07.03 AM X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo MA4.MT05.C.01.07.03 AM X800
EAN / GTIN 4069769204339
Número del fabricante AX08X800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill AX
Rosca normal ISO métrica
P=0,5-0,6 mm, a partir de tamaño de rosca=M3, L2=7,1 mm

Parámetros técnicos:

  • w = 0,06 mm
  • A partir de tamaño de rosca = M3
  • S = 0,3 mm
  • tmáx = 0,35 mm
  • L1 = 32,0 mm
  • ØDS = 2,15 mm
  • ZEFP = 4
  • ØDh6 = 3,0 mm
  • L2 = 7,1 mm
  • Paso (hasta) = 0,60 mm
  • Paso (desde) = 0,50 mm
  • ØD1 = 1,27 mm