simmill AX Plaquita para fresado, rosca métrica ISO estándar, P=0,4-0,45 mm, a partir de tamaño de rosca=M2, L2=5,1 mm

Número de artículo: MA4.MT04.C.01.05.03 AM X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo MA4.MT04.C.01.05.03 AM X800
EAN / GTIN 4069769204117
Número del fabricante AX06X800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill AX
Rosca normal ISO métrica
P=0,4-0,45 mm, a partir de tamaño de rosca=M2, L2=5,1 mm

Parámetros técnicos:

  • ØD1 = 0,77 mm
  • Paso (desde) = 0,40 mm
  • w = 0,05 mm
  • tmáx = 0,27 mm
  • L1 = 32,0 mm
  • S = 0,3 mm
  • ØDS = 1,45 mm
  • ØDh6 = 3,0 mm
  • Paso (hasta) = 0,45 mm
  • A partir de tamaño de rosca = M2
  • L2 = 5,1 mm
  • ZEFP = 4