fresa simmill AX, fresado de roscas métricas ISO, perfil parcial, DIN 6535 HA, P=0,4-0,4 mm, a partir de tamaño de rosca=M2,5, L2=5 mm

Número de artículo: MA4.MT04.01.05.03 AM X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo MA4.MT04.01.05.03 AM X800
EAN / GTIN 4069769203981
Número del fabricante AQ0GX800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Fresa SIMTEK simmill AX
Metr. Fresado de roscas ISO, perfil parcial, DIN 6535 HA
P=0,4-0,4 mm, de tamaño de rosca=M2.5, L2=5 mm

Parámetros técnicos:

  • S = 0,3 mm
  • w = 0,05 mm
  • tmáx = 0,22 mm
  • ØD1 = 0,92 mm
  • L1 = 32,0 mm
  • ØDS = 1,50 mm
  • ØDh6 = 3,0 mm
  • L2 = 5,0 mm
  • Paso (hasta) = 0,40 mm
  • Paso (desde) = 0,40 mm
  • Desde el tamaño del hilo = M2.5
  • ZEFP = 4