fresa simturn AX, fresado de ranuras de radio completo, w=1,5 mm, R=0,75 mm

Número de artículo: MA4.150.20.10.07 AV X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo MA4.150.20.10.07 AV X800
EAN / GTIN 4069769203301
Número del fabricante AZ2DX800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Fresa SIMTEK simmill AX
Fresado de ranuras de radio completo
w=1,5 mm, R=0,75 mm

Parámetros técnicos:

  • R = 0,75 mm
  • L1 = 78,0 mm
  • ØDS = 9,8 mm
  • ØDh6 = 10,0 mm
  • ZEFP = 4
  • tmáx = 2,0 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 10,0 mm
  • L2 = 20,0 mm
  • w = 1,5 mm (tolerancia ±0,02)
  • ØD1 = 5,30 mm