fresa simmill AX, fresado de roscas métricas ISO, perfil parcial, DIN 6535 HA, P=1-2 mm, a partir de tamaño de rosca=M10.0, L2=25 mm

Número de artículo: MA3.MT20.01.25.08 AM X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo MA3.MT20.01.25.08 AM X800
EAN / GTIN 4069769202861
Número del fabricante AFM6X800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Fresa SIMTEK simmill AX
Metr. Fresado de roscas ISO, perfil parcial, DIN 6535 HA
P=1-2 mm, de rosca tamaño=M10.0, L2=25 mm

Parámetros técnicos:

  • Paso (hasta) = 2,0 mm
  • w = 0,12 mm
  • tmáx = 1,19 mm
  • ØDS = 7,80 mm
  • L1 = 68,0 mm
  • S = 1,0 mm
  • ZEFP = 3
  • L2 = 25,0 mm
  • Paso (desde) = 1,0 mm
  • Del tamaño del hilo = M10.0
  • ØD1 = 5,0 mm
  • ØDh6 = 8,0 mm