fresa simmill AX, fresado de roscas métricas ISO, perfil parcial, DIN 6535 HA, P=0,5-1,5 mm, a partir de tamaño de rosca=M7,0, L2=15 mm

Número de artículo: MA3.MT15.01.15.06 AM X510
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo MA3.MT15.01.15.06 AM X510
EAN / GTIN 4069769202502
Número del fabricante AAF4X510
Número L L23830 100999
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Fresa SIMTEK simmill AX
Metr. Fresado de roscas ISO, perfil parcial, DIN 6535 HA
P=0,5-1,5 mm, de rosca tamaño=M7.0, L2=15 mm

Parámetros técnicos:

  • ZEFP = 3
  • w = 0,06 mm
  • tmáx = 0,92 mm
  • L1 = 58,0 mm
  • ØD1 = 3,50 mm
  • S = 0,8 mm
  • ØDh6 = 6,0 mm
  • L2 = 15,0 mm
  • Paso (hasta) = 1,50 mm
  • Paso (desde) = 0,50 mm
  • Del tamaño del hilo = M7.0
  • ØDS = 5,80 mm