fresa simmill AX, fresado de roscas métricas ISO, perfil completo, Dmin=M2,5 mm, P=0,5, L2=8

Número de artículo: MA3.MT05.C.02.08.04 AM X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo MA3.MT05.C.02.08.04 AM X800
EAN / GTIN 4069769202328
Número del fabricante AZ2JX800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Fresa SIMTEK simmill AX
Metr. Fresado de roscas ISO, perfil completo
Dmin=M2,5 mm, P=0,5, L2=8

Parámetros técnicos:

  • ØDS = 2,0 mm
  • S = 0,3 mm
  • A partir de diámetro nominal de rosca = 2,47 mm
  • Paso (desde) = 0,50 mm
  • w = 0,06 mm
  • L1 = 44,0 mm
  • H1 = 0,27 mm
  • Rosca estándar = Sí / Sí
  • ZEFP = 3
  • L2 = 8,0 mm
  • Desde el tamaño del hilo = M2.5
  • ØDh6 = 4,0 mm
  • ØD1 = 1,25 mm