fresa simmill AX, fresado de roscas métricas ISO, perfil parcial, DIN 6535 HA, P=0,35-0,35 mm, a partir de tamaño de rosca=M1,8, L2=5 mm

Número de artículo: MA3.MT03.01.05.03 AM X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo MA3.MT03.01.05.03 AM X800
EAN / GTIN 4069769202168
Número del fabricante AQ0FX800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Fresa SIMTEK simmill AX
Metr. Fresado de roscas ISO, perfil parcial, DIN 6535 HA
P=0,35-0,35 mm, de tamaño de rosca=M1.8, L2=5 mm

Parámetros técnicos:

  • ZEFP = 3
  • w = 0,04 mm
  • tmáx = 0,19 mm
  • L1 = 32,0 mm
  • ØD1 = 0,86 mm
  • S = 0,2 mm
  • ØDh6 = 3,0 mm
  • L2 = 5,0 mm
  • Paso (hasta) = 0,35 mm
  • Paso (desde) = 0,35 mm
  • Del tamaño del hilo = M1.8
  • ØDS = 1,38 mm