fresa simmill AX, fresado de roscas métricas ISO, perfil parcial, DIN 6535 HA, P=0,25-0,25 mm, a partir de tamaño de rosca=M1, L2=2,5 mm

Número de artículo: MA3.MT02.01.02.03 AM X510
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo MA3.MT02.01.02.03 AM X510
EAN / GTIN 4069769201994
Número del fabricante A5N3X510
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Fresa SIMTEK simmill AX
Metr. Fresado de roscas ISO, perfil parcial, DIN 6535 HA
P=0,25-0,25 mm, a partir de tamaño de rosca=M1, L2=2,5 mm

Parámetros técnicos:

  • ØD1 = 0,33 mm
  • S = 0,2 mm
  • w = 0,03 mm
  • tmáx = 0,14 mm
  • L1 = 32,0 mm
  • ØDS = 0,70 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDh6 = 3,0 mm
  • L2 = 2,5 mm
  • Paso (hasta) = 0,25 mm
  • A partir de tamaño de rosca = M1
  • Paso (desde) = 0,25 mm