fresa simmill AX, chavetero de disco (DIN 6888), DIN 6535 HA, an=6 mm, círculo de corte=22,5 mm, tmáx=6,6 mm

Número de artículo: MA3.600.22.16.00 AS X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo MA3.600.22.16.00 AS X800
EAN / GTIN 4069769201734
Número del fabricante AHC5X800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Fresa SIMTEK simmill AX
Chavetas Woodruff (DIN 6888), DIN 6535 HA
w=6 mm, círculo de corte=22,5 mm, tmax=6,6 mm

Parámetros técnicos:

  • w = 6,0 mm (tolerancia e8)
  • ØDS = 22,5 mm
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • ZEFP = 3
  • L1 = 70,0 mm
  • tmáx = 6,6 mm
  • Montaje según = DIN 1835 A