fresa simmill AX, fresado de chaflanes, DIN 6535 HA, ángulo=45°, L2=25 mm, Dmin=8 mm, tmax=1,2 mm

Número de artículo: MA3.4545.02.25.312 AF X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo MA3.4545.02.25.312 AF X800
EAN / GTIN 4069769201277
Número del fabricante AS4JX800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Fresa SIMTEK simmill AX
Fresado de chaflanes, DIN 6535 HA
Ángulo=45°, L2=25 mm, Dmin=8 mm, tmax=1,2 mm

Parámetros técnicos:

  • ZEFP = 3
  • tmáx = 1,2 mm
  • S = 1,5 mm
  • L1 = 68,0 mm
  • ØDS = 7,8 mm
  • ØD1 = 5,0 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 8,0 mm
  • L2 = 25,0 mm
  • w = 0,2 mm
  • κ = 45°
  • ØDh6 = 7,92 mm