fresa simmill AX, chavetero de disco (DIN 6888), DIN 6535 HA, an=3 mm, círculo de corte=10,5 mm, tmáx=2,5 mm

Número de artículo: MA3.300.10.12.00 AS X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo MA3.300.10.12.00 AS X800
EAN / GTIN 4069769200287
Número del fabricante AM42X800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Fresa SIMTEK simmill AX
Chavetas Woodruff (DIN 6888), DIN 6535 HA
w=3 mm, círculo de corte=10,5 mm, tmax=2,5 mm

Parámetros técnicos:

  • ZEFP = 3
  • tmáx = 2,5 mm
  • L1 = 60,0 mm
  • Montaje según = DIN 6535 HA
  • w = 3,0 mm (tolerancia e8)
  • ØDS = 10,5 mm
  • ØDh6 = 12,0 mm