fresa simturn AX, fresado de ranuras de radio completo, w=1 mm, R=0,5 mm

Número de artículo: MA3.100.04.04.05 AV X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo MA3.100.04.04.05 AV X800
EAN / GTIN 4069769199208
Número del fabricante AZ19X800
Número L L23830 1179
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Fresa SIMTEK simmill AX
Fresado de ranuras de radio completo
w=1 mm, R=0,5 mm

Parámetros técnicos:

  • ØDmin (agujero mín.) = 4,0 mm
  • R = 0,50 mm
  • ZEFP = 3
  • ØD1 = 2,55 mm
  • tmáx = 0,5 mm
  • L1 = 58,0 mm
  • L2 = 4,0 mm
  • ØDh6 = 6,0 mm
  • w = 1,0 mm (tolerancia ±0,02)
  • ØDS = 3,8 mm