fresa simmill AX, fresado general de ranuras, DIN 6535 HA, an=0,9 mm, L2=25 mm, Dmin=8 mm, tmáx=1,2 mm

Número de artículo: MA3.090.25.08.00 AG X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo MA3.090.25.08.00 AG X800
EAN / GTIN 4069769199130
Número del fabricante AMACX800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Fresa SIMTEK simmill AX
Fresado general de ranuras, DIN 6535 HA
w=0,9 mm, L2=25 mm, Dmin=8 mm, tmax=1,2 mm

Parámetros técnicos:

  • L1 = 68,0 mm
  • tmáx = 1,2 mm
  • ØDS = 7,8 mm
  • ØDh6 = 8,0 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDmin (agujero mín.) = 8,0 mm
  • L2 = 25,0 mm
  • ØD1 = 5,0 mm
  • w = 0,9 mm (tolerancia ±0,02)