fresa simmill AX, fresado general de ranuras, DIN 6535 HA, an=0,6 mm, L2=15 mm, Dmin=6 mm, tmáx=0,8 mm

Número de artículo: MA3.060.15.06.00 AG X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo MA3.060.15.06.00 AG X800
EAN / GTIN 4069769198645
Número del fabricante AVT3X800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Fresa SIMTEK simmill AX
Fresado general de ranuras, DIN 6535 HA
w=0,6 mm, L2=15 mm, Dmin=6 mm, tmax=0,8 mm

Parámetros técnicos:

  • ZEFP = 3
  • tmáx = 0,8 mm
  • L1 = 58,0 mm
  • ØDS = 5,8 mm
  • w = 0,6 mm (tolerancia ±0,02)
  • ØD1 = 3,8 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 6,0 mm
  • L2 = 15,0 mm
  • ØDh6 = 6,0 mm