simmill MX fresa de disco, acero, fresa de disco, soporte con chavetero, filo=80 mm, D=27 mm, dientes=

Número de artículo: M81.0080.08 L
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo M81.0080.08 L
EAN / GTIN 4069769198362
Número del fabricante ABK4
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Fresa de disco SIMTEK simmill MX
Acero, fresa de disco, soporte con chavetero
Profundidad de corte=80 mm, D=27 mm, dientes=

Parámetros técnicos:

  • Destornillador = T20R
  • Tornillo = ASCC
  • tmáx = 5,0 mm
  • h = 16,0 mm
  • ØD2 = 27,0 mm
  • ØDS = 80,0 mm
  • ZEFP = 8