mango de fresa simmill MX, acero, mango de fresa, mango poligonal, tamaño, círculo de corte=44 mm, dientes=

Número de artículo: M80.C344.60.03.07.IC
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo M80.C344.60.03.07.IC
EAN / GTIN 4069769198034
Número del fabricante AYH4
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Mango de fresado SIMTEK simmill MX
Acero, mango fresador, mango poligonal
Tamaño , círculo de corte=44 mm, dientes=

Parámetros técnicos:

  • Con alimentación de refrigerante = Sí / Sí
  • Destornillador = T20R
  • Tornillo = ATKP
  • ØD1 = 34,0 mm
  • Tamaño de la varilla poligonal = C3
  • ØDS = 44,0 mm
  • L1 = 60,0 mm
  • ZEFP = 3
  • tmáx = 4,0 mm