simmill MX mango de fresa, acero, mango de fresa, soporte Weldon, profundidad de corte=44 mm, D=25,4 mm, dientes=

Número de artículo: M80.1044.03.IC
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo M80.1044.03.IC
EAN / GTIN 4069769197778
Número del fabricante A4UZ
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Mango de fresado SIMTEK simmill MX
Acero, mango de la fresa, soporte Weldon
Profundidad de corte=44 mm, D=25,4 mm, dientes=

Parámetros técnicos:

  • Tornillo = ASCC
  • Destornillador = T20R
  • Con suministro de refrigerante = Sí /Yes
  • ZEFP = 3
  • L1 = 125,0 mm
  • ØDS = 44,0 mm
  • ØDg6 = 25,40 mm
  • ØD1 = 34,0 mm
  • tmáx = 4,0 mm