Cabezal de fresa simmill MX, acero, cabezal de fresa, portabrocas de fresa, profundidad de corte=63 mm, D=22 mm, dientes=

Número de artículo: M80.0063.05.07 R
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo M80.0063.05.07 R
EAN / GTIN 4069769197624
Número del fabricante AW0W
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Cabezal de fresado SIMTEK simmill MX
Acero, cabezal de fresa, portabrocas de fresa
Profundidad de corte=63 mm, D=22 mm, dientes=

Parámetros técnicos:

  • ZEFP = 5
  • tmáx = 5,0 mm
  • Con suministro de refrigerante = No / No
  • ØD3 = 22,0 mm
  • h = 40,0 mm
  • Tornillo = ATKP
  • ØDS = 63,0 mm
  • Destornillador = T20R