{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Número de artículo | M14.0215.02 GR X800 | |
| EAN / GTIN | 4069769191462 | |
| Número del fabricante | ADKSX800 | |
| Número L | L23830 2179 | |
| Fabricante/responsable | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |
Plaquita intercambiable SIMTEK simmill MX
Fresado de ranuras de circlips
Anchura nominal = 2,15 mm, w = 2,29 mm, R = 0,2 mm
Parámetros técnicos: